Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Abdeckplatte für E-DAT modulAnschlussdosen perlweißRAL1013

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Abdeckplatte für E-DAT modulAnschlussdosen perlweißRAL1013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820395-0101-I

  • Zentralplatte - Nein

  • Ausführung - Datentechnik

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184110712

Sonepar Artikelnummer

120533093

Hersteller Artikelnummer

820395-0101-I

Hersteller Typ

820395-0101-I

Hersteller Artikel Nr.:

820395-0101-I

Zentralplatte:

Nein

Ausführung:

Datentechnik

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß