METZ CONNECT - Absetzzange für LWL-Kabel Ø 1,6-3 mm / 0,6-0,9 mm / 0,25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150800202-E
Abisolierbereich Durchmesser - 1.6 .. 3 mm
Rundschnitt - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394623818
Sonepar Artikelnummer
120889917
Hersteller Artikelnummer
150800202-E
Hersteller Typ
150800202-E
Hersteller Artikel Nr.:
150800202-E
Abisolierbereich Durchmesser:
1.6 .. 3 mm
Rundschnitt:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.135 kg


