METZ CONNECT - ADU-C12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11043513
Bidirektional - Nein
Galvanische Trennung - passiv
Nennstromaufnahme - 35 mA
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184121985
Sonepar Artikelnummer
120531375
Hersteller Artikelnummer
11043513
Hersteller Typ
11043513
Hersteller Artikel Nr.:
11043513
Bidirektional:
Nein
Galvanische Trennung:
passiv
Nennstromaufnahme:
35 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.083 kg


