METZ CONNECT - ADU-F-C12 Analog-Dig.-Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104351370
Bidirektional - Nein
Galvanische Trennung - passiv
Nennstromaufnahme - 35 mA
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394629384
Sonepar Artikelnummer
120889469
Hersteller Artikelnummer
1104351370
Hersteller Typ
1104351370
Hersteller Artikel Nr.:
1104351370
Bidirektional:
Nein
Galvanische Trennung:
passiv
Nennstromaufnahme:
35 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.083 kg


