METZ CONNECT - Analogwertgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110660
Bidirektional - Nein
Galvanische Trennung - ohne
Nennstromaufnahme - 19 mA
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184122937
Sonepar Artikelnummer
120469923
Hersteller Artikelnummer
110660
Hersteller Typ
110660 KMA-E08
Hersteller Artikel Nr.:
110660
Bidirektional:
Nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
19 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.043 kg
Der Analogwertgeber dient als Stellgrößengeber für manuelle Stellgrößenvorgabe, z. B. Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, welche mittels integriertem zweistufigen Schalter (HAND, AUTO) umschaltbar sind. Über die externen Steuerkontaktklemmen S1 und S2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung HAND: Die Stellgröße kann mittels frontseitigen Potentiometers eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 .. 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet., Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED Helligkeit proportional zur Stellgröße


