Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Anschlussbox APL E-DATmodulKeystone

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Anschlussbox APL E-DATmodulKeystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130910D1APLKE

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184199779

Sonepar Artikelnummer

120531788

Hersteller Artikelnummer

130910D1APLKE

Hersteller Typ

130910D1APLKE

Hersteller Artikel Nr.:

130910D1APLKE

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.055 kg

Für den Anschluss des Abschlusspunkt Zählerplatz im APZ-Raum des Abschlusspunkt Liniennetz (APL), bestückt mit E-DAT modul K, geeignet für die Tragschienenmontage im Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung im Raum für Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4100, berührungssicher mit integriertem Staubschutzschieber, nicht plombierbar, zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51,GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Steckrichtung des Moduls 90° zur Tragschiene geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder am Ladestück, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Varianten: APZ 1 Port, APZ 2 Port