Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Anschlussbox APZ, 1 Port, E-DAT Kupplung

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Anschlussbox APZ, 1 Port,  E-DAT Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1309A0D1APLKE

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394637310

Sonepar Artikelnummer

120889634

Hersteller Artikelnummer

1309A0D1APLKE

Hersteller Typ

1309A0D1APLKE

Hersteller Artikel Nr.:

1309A0D1APLKE

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.055 kg

Plug and play Lösung für den Anschluss des Abschlusspunkt Zählerplatz im APZ-Raum des Abschlusspunkt Liniennetz (APL), bestückt mit E-DAT Kupplung, geeignet für die Tragschienenmontage im Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung im Raum für Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4100, berührungssicher mit integriertem Staubschutzschieber, nicht plombierbar, zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AV over IP geeignet , Steckrichtung des Moduls 90° zur Tragschiene geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Varianten: APZ 1 Port, APZ 2 Port , Achtung: nur geeignet in Verbindung mit METZ CONNECT Ultra Flex Patchkabeln 13084Uxxxx-E im hinteren Anschlussbereich