METZ CONNECT - Anschlussklemme Typ 259 (10er-Pack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110369
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184121558
Sonepar Artikelnummer
120531310
Hersteller Artikelnummer
110369
Hersteller Typ
110369
Hersteller Artikel Nr.:
110369
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.021 kg
Anschlussklemme zur Einspeisung von Bus- und Spannungsversorgung von I/O Komponenten., Schraubklemme, lötbar, 4 Pole, Rastermaß 3,5 mm, Anschlussrichtung 90°, Drahtschutz, Farbe schwarz


