Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Anschlussleitung M12 Stecker 4-polig D-kodiert 2,0 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Anschlussleitung M12 Stecker 4-polig D-kodiert 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142M1D10020

  • Kabeltyp - SF/FTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 2 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184139416

Sonepar Artikelnummer

120532269

Hersteller Artikelnummer

142M1D10020

Hersteller Typ

142M1D10020

Hersteller Artikel Nr.:

142M1D10020

Kabeltyp:

SF/FTP

Kategorie:

5E

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

2x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

ohne

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.149 kg

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.