METZ CONNECT - Anschlussleitung M12 Stecker8-polig X-kodiert ger 10,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M2X10100
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184152682
Sonepar Artikelnummer
120532291
Hersteller Artikelnummer
142M2X10100
Hersteller Typ
142M2X10100
Hersteller Artikel Nr.:
142M2X10100
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Geeignet für Schleppketten:
Nein
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.650 kg


