METZ CONNECT - ASD-C18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110270
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Spannungsmessbereich - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120940
Sonepar Artikelnummer
120531301
Hersteller Artikelnummer
110270
Hersteller Typ
110270
Hersteller Artikel Nr.:
110270
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
9.9 s
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.150 kg


