Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - ASD-F-C18 230V AC,2We.9,9sec

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - ASD-F-C18  230V AC,2We.9,9sec

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11027070

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja

  • Spannungsmessbereich - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394620466

Sonepar Artikelnummer

120889462

Hersteller Artikelnummer

11027070

Hersteller Typ

11027070

Hersteller Artikel Nr.:

11027070

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Ja

Spannungsmessbereich:

400 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Ja

Funktion Überspannungserkennung:

Ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

9.9 s

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Breite:

50 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.150 kg

Überwachungsrelais zur Überwachung eines Drehstromanschlusses auf Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolgefehler sowie Über- und Unterspannung. Mit externer Fehlerquittierung.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Ansprechverzögerung einstellbar, Asymmetrie einstellbar, Fehlerspeicher wählbar, 7-Segment-Anzeigen