METZ CONNECT - Aufputzrahmen für Datendose 85x85x43mm 1fach RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130829-02-I
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184103684
Sonepar Artikelnummer
120306755
Hersteller Artikelnummer
130829-02-I
Hersteller Typ
130829-02-I
Hersteller Artikel Nr.:
130829-02-I
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Ja
Anzahl der Einführungen:
1
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Ja
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Form:
quadratisch
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
60 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
60 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
60 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.049 kg


