METZ CONNECT - BACnet IP / BACnet MS/TP Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11080001
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184158875
Sonepar Artikelnummer
120531416
Hersteller Artikelnummer
11080001
Hersteller Typ
11080001
Hersteller Artikel Nr.:
11080001
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.220 kg


