Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - BefestigungssetASA

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - BefestigungssetASA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130792

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184103547

Sonepar Artikelnummer

120531633

Hersteller Artikelnummer

130792

Hersteller Typ

130792

Hersteller Artikel Nr.:

130792

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.087 kg

Passend für Standard-Datenschränke, Befestigungsset bestehend aus:, 8 x Linsenkopfschrauben M6x16, 8 x Käfigmuttern M6, 8 x Kunststoffscheiben