Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Behälter für Faser-Reste 100 ml, gelb

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Behälter für Faser-Reste 100 ml, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800207-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Faser-Restebox

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394625720

Sonepar Artikelnummer

120889922

Hersteller Artikelnummer

150800207-E

Hersteller Typ

150800207-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800207-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Faser-Restebox

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.019 kg

Behälter für Faser-Reste mit Spezialdeckel, Fassungsvermögen 100 ml, Material: Polypropylen, Farbe: gelb, Der Deckel lässt sich nach dem Einpressen nicht mehr entfernen