METZ CONNECT - Beschriftung für Rangierfeld19 Zoll 1HE RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130894-BS-29-E
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 430 mm
Höhe - 43.6 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184132417
Sonepar Artikelnummer
120531774
Hersteller Artikelnummer
130894-BS-29-E
Hersteller Typ
130894-BS-29-E
Hersteller Artikel Nr.:
130894-BS-29-E
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
430 mm
Höhe:
43.6 mm
Tiefe:
17 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.180 kg


