METZ CONNECT - Beschriftungsplatte Serie KRA M4/M6/M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820234-01-9
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 10 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 9.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184119319
Sonepar Artikelnummer
120531560
Hersteller Artikelnummer
820234-01-9
Hersteller Typ
820234-01-9
Hersteller Artikel Nr.:
820234-01-9
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
10 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
9.7 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


