METZ CONNECT - Beschriftungsschild für KMA-F8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110727
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 88 mm
Höhe - 11.1 mm
Tiefe - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184123194
Sonepar Artikelnummer
120531336
Hersteller Artikelnummer
110727
Hersteller Typ
110727
Hersteller Artikel Nr.:
110727
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
88 mm
Höhe:
11.1 mm
Tiefe:
1.8 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
0.003 kg


