METZ CONNECT - BLIND modul reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130898-00-RW-I
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Ausführung - Blindstopfen
Geeignet für - RJ45-Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184125815
Sonepar Artikelnummer
120531775
Hersteller Artikelnummer
130898-00-RW-I
Hersteller Typ
130898-00-RW-I
Hersteller Artikel Nr.:
130898-00-RW-I
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Breite:
14.7 mm
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


