Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Blindabdeckung LC-D/SC/E2000, weiß

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Blindabdeckung LC-D/SC/E2000, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15090503-I

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - SC-Kompatibel

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394600864

Sonepar Artikelnummer

120532776

Hersteller Artikelnummer

15090503-I

Hersteller Typ

15090503-I

Hersteller Artikel Nr.:

15090503-I

Farbe:

weiß

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

SC-Kompatibel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Blindabdeckungen zum Verschließen unbestückter Adapterausbrüche von OpDAT Anschlussdosen, Frontplatten von OpDAT Patchfeldern, von OpDAT REGplus oder OpDAT REGpro