METZ CONNECT - Blindabdeckung SC-D/LC-Q/ST-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15090552-I
Farbe - schwarz
Ausführung - Blindstopfen
Geeignet für - SC-Duplex
Breite - 34.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184109723
Sonepar Artikelnummer
120532777
Hersteller Artikelnummer
15090552-I
Hersteller Typ
15090552-I
Hersteller Artikel Nr.:
15090552-I
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
SC-Duplex
Breite:
34.7 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


