Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Blindabdeckung SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex schwarz, ohne Überstand

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Blindabdeckung SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex schwarz, ohne Überstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15090505-I

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9005

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - SC-Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394684093

Sonepar Artikelnummer

121377774

Hersteller Artikelnummer

15090505-I

Hersteller Typ

15090505-I

Hersteller Artikel Nr.:

15090505-I

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

SC-Duplex

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Blindabdeckung zum Verschließen unbestückter Adapterausbrüche in Frontplatten von OpDAT Patchfeldern, REGplus und Wandverteilern, (zweiseitig, ohne Überstand)