METZ CONNECT - Blindabdeckung ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15090501-I
Farbe - schwarz
Ausführung - Blindstopfen
Geeignet für - ST-Kompatibel
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184109709
Sonepar Artikelnummer
120532774
Hersteller Artikelnummer
15090501-I
Hersteller Typ
15090501-I
Hersteller Artikel Nr.:
15090501-I
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
ST-Kompatibel
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


