METZ CONNECT - BMT-AOP2 BACnet MS/TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108871303
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Anzahl der Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394660752
Sonepar Artikelnummer
121377429
Hersteller Artikelnummer
1108871303
Hersteller Typ
1108871303
Hersteller Artikel Nr.:
1108871303
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Ausgangsstrom:
150 mA
Ausgangsspannung:
0 .. 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.105 kg


