Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - BMT-DI4 BACnet MS/TP

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - BMT-DI4 BACnet MS/TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1108841319

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184138747

Sonepar Artikelnummer

120531473

Hersteller Artikelnummer

1108841319

Hersteller Typ

1108841319

Hersteller Artikel Nr.:

1108841319

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

30 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.096 kg

Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard Objekte abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen