METZ CONNECT - BMT-DIO4/2-IP BACnet MS/TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108831326IP
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184138730
Sonepar Artikelnummer
120531540
Hersteller Artikelnummer
1108831326IP
Hersteller Typ
1108831326IP
Hersteller Artikel Nr.:
1108831326IP
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Ethernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Anzahl der Eingänge:
4
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Mit Schaltfunktion:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.370 kg


