Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - BMT-DIO4/2-IP65 230 V

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - BMT-DIO4/2-IP65 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1108830526IP

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122179013

Sonepar Artikelnummer

120531539

Hersteller Artikelnummer

1108830526IP

Hersteller Typ

1108830526IP

Hersteller Artikel Nr.:

1108830526IP

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Ethernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der Eingänge:

4

Anzahl der Ausgangskanäle:

2

Ausgangsleistung:

250 VA

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.445 kg

Das BACnet-MS/TP-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen mit Handbedienebene wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge sind mit potentialfreien Kontakten zu beschalten. Über einen BACnet-Client können die Eingänge und Ausgänge über Standard-Objekte geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Drehschalter.