METZ CONNECT - BMT-F-RTR BACnet-Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108800170
Bussystem KNX - Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394650227
Sonepar Artikelnummer
121066409
Hersteller Artikelnummer
1108800170
Hersteller Typ
1108800170
Hersteller Artikel Nr.:
1108800170
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
69.3 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.064 kg


