METZ CONNECT - BMT-TP BACnet MS/TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11088813
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184158899
Sonepar Artikelnummer
120531435
Hersteller Artikelnummer
11088813
Hersteller Typ
11088813
Hersteller Artikel Nr.:
11088813
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Ethernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Mit Schaltfunktion:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.152 kg


