Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Bürstenleiste ohne Einzelkabelabfangung für OpDAT Wandverteiler M

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Bürstenleiste ohne Einzelkabelabfangung für OpDAT Wandverteiler M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15033Z007-E

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394668376

Sonepar Artikelnummer

121377612

Hersteller Artikelnummer

15033Z007-E

Hersteller Typ

15033Z007-E

Hersteller Artikel Nr.:

15033Z007-E

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.100 kg

Optionale Kabeleinführung für den OpDAT Wandverteiler Größe M (Art.Nr. 15033xxxxxxx), Flexibler Kabeleingang für LWL-Leitungen oder Patchkabel.Die Bürstenleiste verhindert das Eindringen von Staub in das Gehäuse.