Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - C5 RJ45 field plug pro 2P 360 PROFINET

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - C5 RJ45 field plug pro 2P 360 PROFINET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130E405042PE

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184189282

Sonepar Artikelnummer

120531941

Hersteller Artikelnummer

130E405042PE

Hersteller Typ

130E405042PE

Hersteller Artikel Nr.:

130E405042PE

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.033 kg

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.5/Klasse D, vollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung variabel, frei wählbar (360°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,409 - 0,64 mm , übertragungstechnische Eigenschaften Cat.5 nach ISO/IEC 11801 , Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 , 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT geeignet , Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 9,5 mm, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar