METZ CONNECT - C6A modul 6port 3HE Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130B11E2-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184131779
Sonepar Artikelnummer
120305630
Hersteller Artikelnummer
130B11E2-E
Hersteller Typ
130B11E2-E
Hersteller Artikel Nr.:
130B11E2-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
128.5 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.550 kg


