Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - C6A RJ45 Field plug ultra short STP

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - C6A RJ45 Field plug ultra short STP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130E507032-E

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251394666716

Sonepar Artikelnummer

121382159

Hersteller Artikelnummer

130E507032-E

Hersteller Typ

130E507032-E

Hersteller Artikel Nr.:

130E507032-E

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6, A/Klasse EAzentrisch ausgerichtet und multiportfähig, Kabelzuführung gerade (180°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 26/7 - 22/7, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6, A nach ISO/IEC 11801Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1Schutzart IP20, mit optionaler Kabeltülle geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 8,0 mm, 2-teiliges, bekanntes MC-Anschlusskonzept, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar