METZ CONNECT - C6Amodul 1 Port 180°M AP verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130B11D10027-E
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394690841
Sonepar Artikelnummer
121407147
Hersteller Artikelnummer
130B11D10027-E
Hersteller Typ
130B11D10027-E
Hersteller Artikel Nr.:
130B11D10027-E
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Mit Staubschutz:
Ja
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
85.6 mm
Gerätehöhe:
85.6 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.157 kg


