Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - C6Amodul 3 Port 180° AP reinweiß RAL9010

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - C6Amodul 3 Port 180° AP reinweiß RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130B11D30002-E

  • Aufputzmontage - Ja

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184136712

Sonepar Artikelnummer

120531868

Hersteller Artikelnummer

130B11D30002-E

Hersteller Typ

130B11D30002-E

Hersteller Artikel Nr.:

130B11D30002-E

Aufputzmontage:

Ja

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

schräg

Unterputzmontage:

Nein

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Separate Kabelzugentlastung:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Farbcodierung:

Ja

Gerätebreite:

85.6 mm

Gerätehöhe:

85.6 mm

Gerätetiefe:

51 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.214 kg

Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Das nur aus zwei Teilen bestehende, sehr robuste, vernickelte Zinkdruckguss Modul kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeuge fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität der einzelnen Module. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2, 3