Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - C6Amodul 48 Port 180° M. Patchfeld 1,5HE

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - C6Amodul 48 Port 180° M. Patchfeld 1,5HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130B11P4-E

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184131786

Sonepar Artikelnummer

120305608

Hersteller Artikelnummer

130B11P4-E

Hersteller Typ

130B11P4-E

Hersteller Artikel Nr.:

130B11P4-E

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1.5

Farbe:

Silber

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

65.8 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

92.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.680 kg

19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger mit 48 Einzelmodulen C6, Amodul 180°GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück des C6, Amodulzusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden