Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180° (MA14)

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180° (MA14)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130B11-E

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250184132646

Sonepar Artikelnummer

120119516

Hersteller Artikelnummer

130B11-E

Hersteller Typ

130B11-E

Hersteller Artikel Nr.:

130B11-E

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

Modulare Cat.6, A Anschlusseinheit RJ45Einbauform: MC Modul, Kabelzuführung 180°, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück , für 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet,10GBASE-T, Potentialausgleich mittels Federkontakt zur Applikation, zusätzlicher Anschluss für Potentialausgleich mit Flachstecker 2,8 mm , GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz