Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Cable Sharing Adapter geschirmt Tel/Tel PNP1 VE=2Stk

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Cable Sharing Adapter geschirmt Tel/Tel PNP1 VE=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130548-01-E

  • Anschluss - RJ45 8(8)

  • Ausgang 1 - ISDN/Token Ring/Telefon

  • Ausgang 2 - ISDN/Token Ring/Telefon

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184102090

Sonepar Artikelnummer

120147447

Hersteller Artikelnummer

130548-01-E

Hersteller Typ

130548-01-E CAT5

Hersteller Artikel Nr.:

130548-01-E

Anschluss:

RJ45 8(8)

Ausgang 1:

ISDN/Token Ring/Telefon

Ausgang 2:

ISDN/Token Ring/Telefon

Kategorie:

5E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.075 kg

Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung, Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler, geschirmter Adapter mit Übertragungseigenschaften der Klasse E im Link gemäß IEC 11801 und DIN EN 50173-1, durch schmale Bauform nebeneinander steckbar, kurzer, biegbarer Anschluss, Lieferung als Set zu 2 Stück