Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - CLETOP-SB-Reinigungskassette

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - CLETOP-SB-Reinigungskassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800115-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394651552

Sonepar Artikelnummer

121048029

Hersteller Artikelnummer

150800115-E

Hersteller Typ

150800115-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800115-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.160 kg

Die CLETOP-SB-Reinigungskassette ist geeignet für alle gängigen LWL-Steckverbinder mit Grad- oder Schrägschliff inkl. MPO-F- und MTP-F-Stecker.Sichere und einfache Entfernung von Staub, Schmutz und Fett.Bei jeder Anwendung wird ein Stück neues Reinigungsband benutzt.Bis zu 400 Reinigungsvorgänge möglich. Danach kann die innere Kassette ausgetauscht werden.