METZ CONNECT - Click & fix 19 Zoll Träger für Kabelverbinder 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130863T101E
Art des Steckverbindersystems - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394614502
Sonepar Artikelnummer
120889628
Hersteller Artikelnummer
130863T101E
Hersteller Typ
130863T101E
Hersteller Artikel Nr.:
130863T101E
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.550 kg


