METZ CONNECT - Consolidation Point splice 6xLC-D OM5
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503087M06-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM5
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394607375
Sonepar Artikelnummer
120532582
Hersteller Artikelnummer
1503087M06-E
Hersteller Typ
1503087M06-E
Hersteller Artikel Nr.:
1503087M06-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM5
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
339 mm
Breite:
29.6 mm
Tiefe:
128.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.400 kg


