METZ CONNECT - Consolidation Point VIK 6xSC-D OM5
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150300BM06-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserklasse - OM5
Farbe - weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394608396
Sonepar Artikelnummer
120532572
Hersteller Artikelnummer
150300BM06-E
Hersteller Typ
150300BM06-E
Hersteller Artikel Nr.:
150300BM06-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserklasse:
OM5
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
339 mm
Breite:
29.6 mm
Tiefe:
128.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.350 kg


