METZ CONNECT - CP DCCS, unbestückt 33x13x4,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15030D0000-E
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 339 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122186288
Sonepar Artikelnummer
120534103
Hersteller Artikelnummer
15030D0000-E
Hersteller Typ
15030D0000-E
Hersteller Artikel Nr.:
15030D0000-E
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
339 mm
Breite:
128.2 mm
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
45 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.300 kg


