METZ CONNECT - CP VIK 6xLC-D OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/blau/Ker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503007406-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122199028
Sonepar Artikelnummer
120532558
Hersteller Artikelnummer
1503007406-E
Hersteller Typ
1503007406-E
Hersteller Artikel Nr.:
1503007406-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
339 mm
Breite:
128.2 mm
Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.350 kg


