METZ CONNECT - CP2 19 Zoll 2HE AP-Gehäusereinweiß RAL9010 unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130862-2H20-E
Geschirmt - Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118947
Sonepar Artikelnummer
120531767
Hersteller Artikelnummer
130862-2H20-E
Hersteller Typ
130862-2H20-E
Hersteller Artikel Nr.:
130862-2H20-E
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
104 mm
Breite:
493 mm
Tiefe:
321 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
3.100 kg


