Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Crossover RJ45 AWG26 S/FTPLSHF 2,0 m blau

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Crossover RJ45 AWG26 S/FTPLSHF 2,0 m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1308452044CE

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184170648

Sonepar Artikelnummer

120531657

Hersteller Artikelnummer

1308452044CE

Hersteller Typ

1308452044CE

Hersteller Artikel Nr.:

1308452044CE

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Ausführung flammwidrig:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

gekreuzt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.088 kg

Vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover, für 100 MBit Ethernet geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halogenfrei, Standardlängen 1, 2, 3, 5, 7 und 10 m, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, weitere Längen und Farben auf Anfrage, Farbvarianten: grau, blau