METZ CONNECT - Datendose 2Port UP RAL9010 leer desingfähig Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130B20D21002KE
Aufputzmontage - Nein
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184157731
Sonepar Artikelnummer
120401195
Hersteller Artikelnummer
130B20D21002KE
Hersteller Typ
130B20D21002KE
Hersteller Artikel Nr.:
130B20D21002KE
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Mit Staubschutz:
Ja
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
23.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg


