METZ CONNECT - Datendose 2Port UP0 leer o. Abdeckung designfähig Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130B20D21200KE
Aufputzmontage - Nein
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Ja
Kanaleinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184157717
Sonepar Artikelnummer
120401196
Hersteller Artikelnummer
130B20D21200KE
Hersteller Typ
130B20D21200KE
Hersteller Artikel Nr.:
130B20D21200KE
Aufputzmontage:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Mit Staubschutz:
Ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
15.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg


