METZ CONNECT - Datendose 2Port UP0 leer ohne Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309151200-E
Aufputzmontage - Nein
Auslassrichtung - schräg
Unterputzmontage - Ja
Kanaleinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184106012
Sonepar Artikelnummer
120352309
Hersteller Artikelnummer
1309151200-E
Hersteller Typ
1309151200-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309151200-E
Aufputzmontage:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
13.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg


